E-katalog
nVent ERIFLEX slikonska cev 554030 SBS-10 10mm 100m RD -60 - 220ST.C [554030 - SBS-10]
ŠIFRA 2738387
EAN 3479775540306
ERICO EUROPE
554030 - SBS-10
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: nVent ERIFLEX
- Tip: SBS-10
- Nazivni presek (mm): 10
- Dolžina (m): 100
- Barva: Rdeča
- Temperatura delovanja (ST.C): -60 - 220
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.