E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al SR 170.5mm 2.5mm 95mm 2 1 2 0 1 [654855]
ŠIFRA 2847767
EAN 3414971974562
LEGRAND
654855
Incara Flip up z 2 vtičnicama 2P+E, 1xpolnilec USB A+C 15W, 1xHDMI 2.0, 1xRJ45 CAT6 UTP in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Širina (mm): 170.5
- Višina (mm): 2.5
- Globina vgradnje (mm): 95
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 2
- Število priključkov HDMI: 1
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 1
- Stopnja sijaja: Drugo
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.