E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al SR 123.5mm 5.2mm 74.5mm 1 0 2 0 0 [654822]
ŠIFRA 2847715
EAN 3414971972353
LEGRAND
654822
Incara Pop up z 1 vtičnico 2P+E, 1 polnilnikom USB A+C 15W in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Srebrna
- Širina (mm): 123.5
- Višina (mm): 5.2
- Globina vgradnje (mm): 74.5
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 1
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Drugo
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.