E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al ČR 80mm 69mm 67mm 1 0 2 0 0 [654785]
ŠIFRA 2847760
EAN 3414971974227
LEGRAND
654785
Incara Multilink z 1 vtičnico 2P+E, 1 x USB A+C 15W in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Črna
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 69
- Globina vgradnje (mm): 67
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 1
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Mat
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.