E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. pravokotno Al ČR 123.5mm 5.2mm 74.5mm 0 0 0 0 0 [654810]
ŠIFRA 2847711
EAN 3414971972131
LEGRAND
654810
Incara Pop up 8 modulov, ki jih je potrebno opremiti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Pravokotna
- Material: Aluminij
- Barva: Črna
- Širina (mm): 123.5
- Višina (mm): 5.2
- Globina vgradnje (mm): 74.5
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 0
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 0
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Mat
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.