• Domov
  • Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC drugo 105mm 116mm 109mm 1 0 2 0 1
E-katalog

Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC drugo 105mm 116mm 109mm 1 0 2 0 1 [654713F]

ŠIFRA 2847738 EAN 3414971973350 LEGRAND 654713F
Incara Disq 80 z vtičnico 2P+E, 1 polnilnikom USB A+C 15W, 1 x RJ45 CAT6 UTP in 0,5m kabla z vtičem GST18
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: INCARA
  • Izvedba: Vgradna montaža
  • Oblika: Okrogla
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Drugo
  • Širina (mm): 105
  • Višina (mm): 116
  • Globina vgradnje (mm): 109
  • Število vtičnic z zaščitnim stikom: 1
  • Število priključkov HDMI: 0
  • Število priključkov USB: 2
  • Število povezav Cat 5e: 0
  • Število CAT povezav 6: 1
  • Stopnja sijaja: Drugo
  • S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.