E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC BE 54.5mm 50mm 74mm 0 0 2 0 0 [654730F]
ŠIFRA 2847794
EAN 3414972001830
LEGRAND
654730F
Incara Disq 60 s polnilnikom USB A+C 15W in 0,5m kabla z vtičem GSTplug
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- Višina (mm): 54.5
- Globina vgradnje (mm): 50
- Premer (mm): 74
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 0
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Visok sijaj
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.