E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel PVC BE 113mm 109mm 105mm 1 0 2 0 1 [654710 - Disq 80]
ŠIFRA 2847693
EAN 3414971971486
LEGRAND
654710 - Disq 80
Incara Disq 80 z vtičnico 2P+E, 1 polnilnikom USB A+C 15W, 1 RJ45 CAT6 UTP in 2m kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
- Višina (mm): 113
- Globina vgradnje (mm): 109
- Premer (mm): 105
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 1
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 1
- Stopnja sijaja: Visok sijaj
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.