E-katalog
Namizni razdelilec INCARA VGR. okrogel Al 87mm 87mm brezžični polnilnik 15W [077640L - wireless charger]
ŠIFRA 2849033
EAN 3414971941212
LEGRAND
077640L - wireless charger
Celoten komplet: 1 x 15 W brezžični polnilec za pohištvo
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Vgradna montaža
- Oblika: Okrogla
- Barva: Aluminij
- Širina (mm): 87
- Višina (mm): 87
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.