E-katalog
Namizni razdelilec INCARA N/O kvadratni drugo BE 76mm 66mm 0mm 0mm 0 0 2 0 [654922]
ŠIFRA 2847801
EAN 3414972026680
LEGRAND
654922
Incara Electr On z 1 polnilnikom USB A+C 15W, belim pokrovom in 2,5m pletenega kabla z vtičem
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: INCARA
- Izvedba: Nadgradna montaža
- Oblika: kvadratno
- Material: Drugo
- Barva: v beli barvi
- Širina (mm): 76
- Višina (mm): 66
- Globina vgradnje (mm): 0
- Premer (mm): 0
- Število vtičnic z zaščitnim stikom: 0
- Število priključkov HDMI: 0
- Število priključkov USB: 2
- Število povezav Cat 5e: 0
- Število CAT povezav 6: 0
- Stopnja sijaja: Visok sijaj
- S stikalom za vklop/izklop: brez stikala vkl/izk
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.