E-katalog
Mrežasta kabelska polica Obo Bettermann GRM 55 200 4.8 G 200mm 55mm 3000mm jeklo Galvanizirano [6001447 - GRM 55 200 4.8 G]
ŠIFRA 2749304
EAN 4012195045274
Obo Bettermann
6001447 - GRM 55 200 4.8 G
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 55
- Dolžina (mm): 3000
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.