• Domov
  • Mrežasta kabelska polica LEGRAND CF 54/200 BS 200mm 54mm 3000mm
E-katalog

Mrežasta kabelska polica LEGRAND CF 54/200 BS 200mm 54mm 3000mm [000093 - CF 54/200 BS]

ŠIFRA 2847883 EAN 3599070000937 LEGRAND 000093 - CF 54/200 BS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: LEGRAND
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 54
  • Dolžina (mm): 3000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.