• Domov
  • Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 1000mm polna kovina
E-katalog

Montažna letev DIN I Sm Strojkoplast 35mm 1000mm polna kovina [197 - NVS 35/7,5]

ŠIFRA 1168280 EAN 3831012310514 Sm Strojkoplast 197 - NVS 35/7,5
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
  • Širina (mm): 35
  • Dolžina (mm): 1000
  • Luknjanje: polna
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.