LED napajalnik MEAN WELL LCM-60DA AC/DC DALI 60W 42-90V 0,5-1,4A IP20 [02020618 - LCM-60DA]
- Linija izdelkov: MEAN WELL
- Vrsta kontrole: DALI
- Izhodna moč (W): 60
- Izhodna napetost (V): 42-90
- Izhodni tok (A): 0,5-1,4
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.