• Domov
  • Križna sponka HERMI KON07 3x58mm Cu/Rf-V 95 mm2 / 16-35 mm2
E-katalog

Križna sponka HERMI KON07 3x58mm Cu/Rf-V 95 mm2 / 16-35 mm2 [400166 - KON07 3x58 Cu/Rf-V]

ŠIFRA 2793184 EAN 3831125201884 HERMI 400166 - KON07 3x58 Cu/Rf-V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HERMI
  • Izvedba: KON07
  • Širina (mm): 3x58
  • Material: Cu/Rf-V
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.