• Domov
  • Kotni element parapet. kanala Elba AT ZUN. 72mm 130mm 90st. jeklo SI
E-katalog

Kotni element parapet. kanala Elba AT ZUN. 72mm 130mm 90st. jeklo SI [130172X - AT 130/72]

ŠIFRA 2627305 EAN 3830022076441 ELBA 130172X - AT 130/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: Zunanji
  • Višina (mm): 72
  • Širina (mm): 130
  • Kot (st.): 90
  • Material: Jeklo
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.