• Domov
  • Kotni element parapet. kanala Elba AT NOT. 55mm 110mm 90st. jeklo BE
E-katalog

Kotni element parapet. kanala Elba AT NOT. 55mm 110mm 90st. jeklo BE [1102551 - AT 110/55]

ŠIFRA 1144540 EAN 3830022070555 ELBA 1102551 - AT 110/55
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: notranji
  • Višina (mm): 55
  • Širina (mm): 110
  • Kot (st.): 90
  • Material: Jeklo
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.