Kotni element Obo Bettermann RB 90 605 FS 60mm 50mm 90° Galvanizirano [7124430 - RB 90 605 FS]
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Višina kabelske police (mm): 60
- Širina kabelske police (mm): 50
- Turn (kot): 90°
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.