E-katalog
Kotna spojka kabelske police Obo Bettermann RAAM 140 FS 400mm 110mm jeklo Neprekinjeno pocinkano ni inox [6041926 - RAAM 140 FS]
ŠIFRA 2751450
EAN 4012195882060
Obo Bettermann
6041926 - RAAM 140 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Kabelska polica izhodna širina (mm): 400
- Višina kabelske police (mm): 110
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
- Iz nerjavečega jekla, vložen: ni inox
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.