E-katalog
Kontrolni kabel YSLYCY-JZ 25X1,5mm2 ČR 0,6/1kV 600 [033177]
ŠIFRA 2797045
EAN 4035996082446
Drugi proizv.
033177
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: YSLYCY
- Zaščitni vodnik: -JZ
- Število žil: 25
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1k
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.