• Domov
  • Kontrolni kabel YSLY -OZ 2X1,5mm2 SI 500V Eca
E-katalog

Kontrolni kabel YSLY -OZ 2X1,5mm2 SI 500V Eca [1237943]

ŠIFRA 1123794 EAN 3838629074105 Drugi proizv. 1237943
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Zaščitni vodnik: -OZ
  • Število žil: 2
  • Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
  • Barva zunanjega plašča: siva
  • Nazivna napetost U (V): 500
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.