E-katalog
Kontrolni kabel OLFLEX LAPP CLASSIC 110 CY 5G6mm2 ČR 0,6/1kV [1121368]
ŠIFRA 2799201
EAN 4044773624304
LAPP
1121368
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: LAPP
- Tip kabla: CLASSIC 110 CY
- Število žil: 5
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 6
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1k
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.