E-katalog
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 130 HBK 3G1,5mm2 ČR 0,6/1kV [1123419]
ŠIFRA 2778640
EAN 4044774401072
Drugi proizv.
1123419
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 130 HBK
- Število žil: 3
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 1,5
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.