E-katalog
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 BK 5G4mm2 ČR 0,6/1kV Eca [1120361]
ŠIFRA 2775511
EAN 4044773109443
Drugi proizv.
1120361
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 110 BK
- Število žil: 5
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1
- Razred odziva na ogenj: Eca
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.