E-katalog
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 7G4mm2 ČR 0,6/1kV [1120362]
ŠIFRA 2797048
EAN 4044773109412
Drugi proizv.
1120362
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 110
- Število žil: 7
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1k
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.