E-katalog
Kontrolni kabel OLFLEX CLASSIC 110 4G4mm2 ČR 0,6/1kV [1120360]
ŠIFRA 2797900
EAN 4044773109498
Drugi proizv.
1120360
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
- Tip kabla: CLASSIC 110
- Število žil: 4
- Nominalni presek vodnikov (mm2): 4
- Barva zunanjega plašča: Črna
- Nazivna napetost U (V): 0,6/1k
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.