• Domov
  • Kontakt Euro M natični ploščato 2,8x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RD (pak = 100 kom)
E-katalog

Kontakt Euro M natični ploščato 2,8x0,8mm 0,5-1,5mm2 Cu delno izolirana RD (pak = 100 kom) [KA1528PŽ100]

ŠIFRA 1134276 EAN 3830045986505 EURO M KA1528PŽ100
Kontakt Euro M natični delno izoliran ploščati, dimenzija 2,8x0,8mm za vodnik 1,5-2,5mm2 Cu pakiran 30 kosov
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: natični
  • Dimenzije konektorja: ploščato 2,8x0,8mm
  • Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
  • Material: Baker
  • Izolacija: delno izolirana
  • Barva izolacije: Rdeča
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.