• Domov
  • Končni element parapet. kanala Elba AT-AK DESNI 160mm 55mm
E-katalog

Končni element parapet. kanala Elba AT-AK DESNI 160mm 55mm [7605551 desni - AT-AK 160-55 desni]

ŠIFRA 2734703 EAN 3830022070654 ELBA 7605551 desni - AT-AK 160-55 desni
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: DESNI
  • Širina (mm): 160
  • Globina (mm): 55
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.