• Domov
  • Končni element parapet. kanala Elba AT 170mm 90mm
E-katalog

Končni element parapet. kanala Elba AT 170mm 90mm [1705901 - AT 170-90]

ŠIFRA 2766949 EAN 3830022075895 ELBA 1705901 - AT 170-90
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Izvedba: Samodejni preskus delovanja - avtotest
  • Širina (mm): 170
  • Globina (mm): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.