• Domov
  • Končni element parapet. kanala Elba AT 123mm 72mm Al SI
E-katalog

Končni element parapet. kanala Elba AT 123mm 72mm Al SI [A235720 - AT 123/72]

ŠIFRA 1134873 EAN 3830022071651 ELBA A235720 - AT 123/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 123
  • Globina (mm): 72
  • Material: Aluminij
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.