• Domov
  • Končni element parapet. kanala Elba AT 110/72 110mm 72mm ČR
E-katalog

Končni element parapet. kanala Elba AT 110/72 110mm 72mm ČR [110572Č - AT 110/72]

ŠIFRA 2743487 EAN 3830022071460 ELBA 110572Č - AT 110/72
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 110
  • Globina (mm): 72
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.