• Domov
  • Končni element parapet. kanala Elba 60-40 RF 60mm 40mm
E-katalog

Končni element parapet. kanala Elba 60-40 RF 60mm 40mm [605407]

ŠIFRA 2794657 EAN 3838629737260 ELBA 605407
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elba
  • Širina (mm): 60
  • Globina (mm): 40
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.