E-katalog
Končni elem. inštalac. kanala Profil QUADRO za kanal 100X 60mm PVC BE [9]
ŠIFRA 1039753
EAN 3830022541048
Profil
9
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Profil
- Širina (mm): 100
- Globina (mm): 60
- Material: Umetna masa
- Barva: v beli barvi
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.