• Domov
  • Končni elem. inštalac. kanala ELETTROCANALI 100mm 80mm PVC BE
E-katalog

Končni elem. inštalac. kanala ELETTROCANALI 100mm 80mm PVC BE [ECTT10080B]

ŠIFRA 2806496 EAN 8032636769466 ELETTROCANALI ECTT10080B
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ELETTROCANALI
  • Širina (mm): 100
  • Globina (mm): 80
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.