E-katalog
Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 40A 3P 16kA [420002]
ŠIFRA 2782193
EAN 3245064200028
LEGRAND
420002
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: DPX3 160-TM
- Nazivni tok Iu (A): 40
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.