E-katalog
Kompaktni odklopnik DPX3 160-TM 100A 3P 16kA [420005]
ŠIFRA 2799382
EAN 3245064200059
LEGRAND
420005
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: DPX3 160-TM
- Nazivni tok Iu (A): 100
- Število polov (P): 3
- Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 16
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.