• Domov
  • Klešče Cimco elektronik 130mm Za ščipanje 1,3mm
E-katalog

Klešče Cimco elektronik 130mm Za ščipanje 1,3mm [101044 - CIM 0101044]

ŠIFRA 1113189 EAN 4021103010440 Cimco 101044 - CIM 0101044
KLEŠČE ščipalke Micro-ELEKTRONIK do1,3mm (48°) - CIM 101044
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Cimco
  • Dolžina (mm): 130
  • Primerno za: Za ščipanje
  • Največja čeljust odpiranje (mm): 1,3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.