• Domov
  • Kapacitivno tipalo IFM 30mm 15mm PNP vijačno 10-30V DC neporavnan - RAVNI
E-katalog

Kapacitivno tipalo IFM 30mm 15mm PNP vijačno 10-30V DC neporavnan - RAVNI [KI503A - KIE4150NCPKG/3D]

ŠIFRA 1216485 EAN 3838629049288 IFM ELECTRONIC si KI503A - KIE4150NCPKG/3D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IFM
  • Premer senzorja (mm): 30
  • Preklopna razdalja (mm): 15
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Vijačni priklop
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Ni zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.