• Domov
  • Kapacitivno tipalo FBS 18mm 8mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan
E-katalog

Kapacitivno tipalo FBS 18mm 8mm PNP Kabel 10-30V DC poravnan [DCC 18 5629 - 612603]

ŠIFRA 1120080 EAN 3831054922898 FBS ELEKTRONIK DCC 18 5629 - 612603
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FBS
  • Premer senzorja (mm): 18
  • Preklopna razdalja (mm): 8
  • Vrsta preklopnega izhoda: PNP
  • Tip električne povezave: Kabel
  • Nazivna krmilna napetost pri DC (V): 10-30
  • Vrsta napetosti: DC
  • Mehansko stanje vgradnje senzorja: Zgoščen
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.