• Domov
  • Kanal za ožičenje EC ECSH8080 100mm 80mm 2000mm BE halogen free
E-katalog

Kanal za ožičenje EC ECSH8080 100mm 80mm 2000mm BE halogen free [ECSH10080]

ŠIFRA 2794415 EAN 8032793873983 ELETTROCANALI ECSH10080
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECSH8080
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 80
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.