• Domov
  • Kanal za ožičenje EC ECSH6080 60mm 80mm 2000mm BE halogen free
E-katalog

Kanal za ožičenje EC ECSH6080 60mm 80mm 2000mm BE halogen free [ECSH6080]

ŠIFRA 2794412 EAN 8032793873921 ELETTROCANALI ECSH6080
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECSH6080
  • Širina (mm): 60
  • Višina (mm): 80
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.