• Domov
  • Kanal za ožičenje EC ECSH4060 40mm 60mm 2000mm halogen free
E-katalog

Kanal za ožičenje EC ECSH4060 40mm 60mm 2000mm halogen free [ECSH4060]

ŠIFRA 2800278 EAN 8032793873877 ELETTROCANALI ECSH4060
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECSH4060
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.