• Domov
  • Kanal za ožičenje EC ECSH4040 40mm 40mm 2000mm BE halogen free
E-katalog

Kanal za ožičenje EC ECSH4040 40mm 40mm 2000mm BE halogen free [ECSH4040]

ŠIFRA 2794408 EAN 8032793874027 ELETTROCANALI ECSH4040
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EC
  • Izvedba: ECSH4040
  • Širina (mm): 40
  • Višina (mm): 40
  • Dolžina (mm): 2000
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.