Kanal za ožičenje BOCCHIOTTI T1-EN 80x100 G 80mm 100mm 2000mm (pak 8m) [B02587]
- Linija izdelkov: BOCCHIOTTI
- Izvedba: T1-EN 80x100 G
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 100
- Dolžina (mm): 2000
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.