• Domov
  • Kalorifer DEVI DELTA 9000W 400V
E-katalog

Kalorifer DEVI DELTA 9000W 400V [DELTA 9000]

ŠIFRA 2689437 EAN 3838629776498 DEVI DELTA 9000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Grelna moč (W): 9000
  • Napetost (V): 400
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.