• Domov
  • Kalorifer DEVI DELTA 6000W 400V s časovnikom
E-katalog

Kalorifer DEVI DELTA 6000W 400V s časovnikom [12003A - DELTA 6000T]

ŠIFRA 2733889 EAN 3838629776740 DEVI 12003A - DELTA 6000T
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Grelna moč (W): 6000
  • Napetost (V): 400
  • Izvedba: s časovnikom
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.