• Domov
  • Kalorifer DEVI DELTA 6000W 400V
E-katalog

Kalorifer DEVI DELTA 6000W 400V [DELTA 6000]

ŠIFRA 2733494 EAN 5703464010626 DEVI DELTA 6000
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DEVI
  • Grelna moč (W): 6000
  • Napetost (V): 400
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.