Kabelski kontakt Euro M očesni 0,5-1,5mm2 M8 Cu IZOL. RD (pak = 30 kom) [A1585IZ30]
- Linija izdelkov: Euro M
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 0,5-1,5
- Premer navoja (metrično): M8
- Material: Baker
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.