E-katalog
Kabelski kontakt BM (pak=100 kos) očesni Vibra 1,5mm2 M3,5 Cu PVC IZOL. RD 17,5mm [90113 - BM 90113]
ŠIFRA 2788587
EAN 8013629901131
BM
90113 - BM 90113
Kabelski kontakt BM (pak=100 kos) očesni Vibra za vodnik 1,5mm2, fi 3,5, Cu, PVC izolacija, rdeče barve 17,5mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Izvedba: očesni
- Nazivni presek (mm2): 1,5
- Premer navoja (metrično): M3,5
- Material: Baker
- Izolacija: PVC
- Izolirano: Izolirana
- Barva izolacije: Rdeča
- Dolžina (mm): 17,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.