• Domov
  • Kabelski kontakt BM 80325 očesni 6mm2 M5 IZOL. 105°
E-katalog

Kabelski kontakt BM 80325 očesni 6mm2 M5 IZOL. 105° [80325 - BM 80325]

ŠIFRA 2797259 EAN 8013629803251 BM 80325 - BM 80325
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: BM
  • Izvedba: očesni
  • Nazivni presek (mm2): 6
  • Premer navoja (metrično): M5
  • Izolirano: Izolirana
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.